led 電球 e26 小型のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
125件の「led 電球 e26 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水電球」、「LED 電球 20w」、「割れにくい 電球」などの商品も取り扱っております。
口金 E26 定格消費電力(W) 0.9 定格電圧(V) 100 種別 G形タイプ 長さ(mm) 61 質量(g) 20 周波数(Hz) 50/60共用 外形(mm) 40 全光束(Lm) 30 定格寿命(時間) 40000 定格入力電流(A) 0.01 エネルギー消費効率(Lm/W) 33.3 電球の種類 LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金 E26 配光角度(°) 220 電球の種類 LED
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 外径(Φ)×全長(mm) 40×62 口金 E26 定格消費電力(W) 1.4 定格寿命(時間) 30000 電球形状 ミニボールタイプ 定格入力電流(A) 0.016 防水仕様 IP65 電球の種類 LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類 LED 口金 E26 電球形状 一般球 定格消費電力(W) 7.3 全長(mm) 110 質量(g) 50 電源(V) AC100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 80 定格電流(mA) 125 使用場所 屋内 配光角度(°) 約200以上
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
口金 E26 電球の種類 LED 電球形状 一般電球形 定格消費電力(W) 1.4 質量(g) 32 外径×全長(mm) 48×84 定格入力電流(A) 0.016 寿命 30000h
1個
1,328 税込1,461
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格寿命40000時間。 白熱電球20形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
全長(mm) 110 質量(g) 48 電圧(V) 交流電源:100(50/60Hz共用) 口金 E26 定格消費電力(W) 2.6 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 83 電球形状 一般球 保証期間 LED5年 使用場所 屋内用(屋外使用禁止) 配光角度(°) 約280の全方向タイプ 定格入力電流(mA) 50 電球の種類 LED
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スワン電器提灯用LED電球
より深みのある電球色・防塵、防水ソケットLED電球
用途小型化・軽量化 材質 本体:樹脂・アルミ・PC 質量(g) 34 消費電力(W) 4 寸法(Φ×高さH)(mm) 45×72 全光束(Lm) 340 入力電圧(V) 100/200/242 定格寿命(時間) 30000 平均演色評価数 ≧82 色温度(K) 2200 防塵防水性能 IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時) エネルギー消費効率(Lm/W) 85
1台
989 税込1,088
当日出荷

径40mmの口金E26ボール型電球です。
定格消費電力(W) 7 長さ(mm) 61 形状 G-40 直径(Φmm) 40 定格 100/110V-7W 口金 E26 電球形状 小丸球 電球の種類 ボール形電球
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm) 72 質量(g) 14 外径D(Φmm) 50 定格寿命(時間) 2000 電球形状 ベビーボール電球
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 定格電圧(V) 100 定格平均寿命(時間) 30000 電球形状 ミニボール 電球の種類 LED
1個
1,613 税込1,774
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途常夜灯、電飾、サイン用照明などに。 消費電力(W) 1.4 定格電圧(V) 100 口金 E26 定格入力電流(A) 0.016 定格平均寿命(時間) 30000 電球形状 ミニボール球 電球の種類 LED
1個
1,518 税込1,670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

口金 E26 電球の種類 LED 定格電圧(V) 100 外径(Φmm) 60 定格寿命(時間) 40000 対応 密閉型器具・屋外器具 色温度(K) 2700 光源色 電球色相当 演色指数(Ra) 90
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱電球20形相当の明るさ 光の広がり約280°の全方向タイプ 密閉形器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 LED5年保証対象商品 2個入り
全長(mm) 110 質量(g) 48 定格電圧(V) 交流100(50/60Hz) 口金 E26 定格消費電力(W) 2.6 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 83 電球形状 一般球 使用場所 屋内用 定格入力電流(mA) 50 電球の種類 LED 推奨機器 ダウンライト、スポットライト、シーリング、ペンダント、シャンデリア、スタンド、ブラケット
1箱(2個)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雨や塵がかかる場所でも安心。防水設計。
用途屋外看板や照明に 口金 E26 電球の種類 LED 電球形状 サイン球 定格消費電力(W) 1.4 電圧(V) 100(50/60Hz) 寸法(mm) 86×45 定格寿命(時間) 30000 定格入力電流(A) 0.016 防水仕様 IP65
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミアX
長さ(mm) 98 周波数(Hz) 50/60共用 定格電圧(V) 100 口金 E26 外径(Φmm) 55 定格寿命(時間) 40000 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 電球の種類 LED
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
材質 ガラス 定格電圧(V) 100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間) 20000 対応 密閉形器具対応 保証期間 お買い上げ日より1年間 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) Φ51×87 使用場所 屋内用 配光角度(°) 約290 配光タイプ 全方向
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金 E26 電球の種類 白熱電球 電球形状 ミニボール球 定格消費電力(W) 25 定格電圧(V) 100/110 全長(mm) 72 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 50
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 電源 100V 50/60Hz共用 口金 E26 寿命 40000時間 定格電圧(V) 100 電球の種類 LED
1個
636 税込700
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 消費電力(W) 1.4 定格電圧(V) 100 口金 E26 電球形状 サイン球 定格入力電流(A) 0.016 定格平均寿命(時間) 30000 電球の種類 LED
1個
1,518 税込1,670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)